{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 200 mm | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 212,3 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Număr producător | 213555 200/14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT 200/14 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
1.483,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.581,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 60 | 40 |
Lungimea totală Lges | 63 | 63 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
⌀ tăişului DC | 200 | 200 |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |