ONMU 05T6 ANER INOX

Cod articol: 213435 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,90 € / buc.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ONMU 05T6 ANER
Tip INOX
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 3 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 16
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213435 INOX
EAN / GTIN 4045197747822
Număr producător 213435 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×8 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max