Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5 66/6 mm

Cod articol: 213210 66/6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Hi5
    ⌀ tăişului DC 66 mm
    Număr de dinţi Z 6
    Tip de coadă cu alezaj
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 51,6 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,4 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 0704..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219884 (10IP; 2,2 Nm)
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213210 66/6
    EAN / GTIN 4045197783585
    Număr producător 213210 66/6

    Descriere

    Execuţie:

    Extrem de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături