Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5 25/2 mm

Cod articol: 213205 25/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hi5
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 10,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,4 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 0704..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219883 (10IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213205 25/2
EAN / GTIN 4045197783516
Număr producător 213205 25/2

Descriere

Execuţie:

Extrem de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.