Există o alternativă la acest produs

XDLT 120408 TN INOX

Cod articol: 212987 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,35 € / buc.
La cerere
În stoc
861 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT 120408 TN
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,8 mm
Avans fz per dinte 1,07 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212987 INOX
EAN / GTIN 4045197362353
Număr producător 212987 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături