XDPW 120408 SR HART

Cod articol: 212982 HART
Reducere
17,28 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,96 € 17,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,30 € 14,40 € / buc.
La cerere
În stoc
1.028 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDPW 120408 SR
Tip DUR
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,8 mm
Avans fz per dinte 0,57 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212982 HART
EAN / GTIN 4045197812681
Număr producător 212982 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
100
Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
50
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături