Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 66/6 mm

Cod articol: 212910 66/6
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FeedKing
⌀ tăişului DC 66 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 50 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,15 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 116 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 130 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,15 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,35 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 49,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 09T308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 9 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Număr producător 212910 66/6

Descriere

Execuţie:

Geometrie de tăiere dinamică pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcţionare extrem de silenţioasă datorită locaşului autostabilizator al plăcuţelor amovibile. Geometrie optimizată pentru forţă de aşchiere redusă, pentru obţinerea unei încărcări neînsemnate a arborelui principal.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită plăcuţelor amovibile stabile cu 4 tăişuri.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături