XOMT060310ZZSR ST1400

Cod articol: 212824 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,25 € / buc.
La cerere
În stoc
892 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMT060310ZZSR
Tip ST1400
Categorie HB4030
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 0,8 mm
Grosimea plăcuţei S 3.18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562
Număr producător 212824 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
240
Oţel < 1400 N/mm²
P
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături