Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm TI

Cod articol: 212660 TI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    46,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    39,00 € / buc.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7935
Materialul sculei Carbură
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,2 mm
Avans fz în titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212660 TI
EAN / GTIN 4045197712448
Număr producător 212660 TI

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături