Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm ST1400

Cod articol: 212660 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    43,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    36,40 € / buc.
La cerere
În stoc
1.197 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbură
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,25 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,2 mm
Avans fz în titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212660 ST1400
EAN / GTIN 4045197712424
Număr producător 212660 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.