Freză de copiat din carbură lungă 16 mm

Cod articol: 212590 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare prin copiere
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare prin copiere
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 140 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212590 16
EAN / GTIN 4045197761378
Număr producător 212590 16

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare şi pentru reducerea la minim a vibraţiilor.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături