Freză de copiat din carbură lungă 8 mm

Cod articol: 212590 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare prin copiere
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare prin copiere
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ cozii Ds h6 8 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212590 8
EAN / GTIN 4045197761347
Număr producător 212590 8

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.
Fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare şi pentru reducerea la minim a vibraţiilor.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.