Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm ST1400

Cod articol: 212727 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    49,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    41,20 € / buc.
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Rază la colţ R 3 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,3 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Rază la colţ 3 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212727 ST1400
EAN / GTIN 4045197761668
Număr producător 212727 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.