Freză de finisare 35/4 mm

Cod articol: 212538 35/4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 35 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu filet
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Strategie de aşchiere HPC
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 3 mm
    Lungimea totală Lges 42 mm
    Filet de prindere M M16
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CPHX 09T3..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212538 35/4
    EAN / GTIN 4062406098780
    Număr producător 212538 35/4

    Descriere

    Execuţie:

    Freză de finisare de precizie pentru lucrări de prefinisare şi de finisare extrem de eficiente. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obţinerea unor suprafeţe de calitate excepţională la şlefuire. Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.

    Aplicaţie:

    Sculă folosită în mod tipic în execuţia de matriţe.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţă dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 cu tijă Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături