RDHX 0702 MOTN HART

Cod articol: 212218 HART
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 0702 MOTN
Tip DUR
Categorie CBN925
Materialul sculei CBN
Avans fz per dinte 0,13 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212218 HART
EAN / GTIN 4062406358617
Număr producător 212218 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
350
Oţel < 60 HRC
H
300
Oţel < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire care permite identificarea vizuală a uzurii.
Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Montare cu valoarea de strângere 0,9 Nm.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.