{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 9 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 188 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 198 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 84,94 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..12T3 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set de şuruburi de siguranţă | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 27 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212145 100/9 | |
EAN / GTIN | 4045197192820 | |
Număr producător | 212145 100/9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză de copiere 0° negativ, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 100/9mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
447,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
623,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 88 mm | 88 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | 0,57 grad |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 84,94 mm | 84,94 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |