{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212140 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750280 | |
Număr producător | 212140 35/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de copiat 7° pozitiv 35/5 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
489,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
332,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
344,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ D3 | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 29 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |