{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,22 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212135 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197406798 | |
Număr producător | 212135 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză de copiere 0° negativ, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/3mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
198,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
290,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
194,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
243,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |