Freză de copiere 0° negativ 35/5 mm

Cod articol: 212125 35/5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 35 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 25 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 60 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 68 mm
Frezare circulară a găurii ap 2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,79 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 22,45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212125 35/5
EAN / GTIN 4045197192585
Număr producător 212125 35/5

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială şi concentricitate ridicată.
  • Repoziţionare fără trepte a plăcuţei amovibile în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
ap max = 2 mm.