{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,36 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 29,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212125 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192592 | |
Număr producător | 212125 42/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză de copiere 0° negativ 42/6 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
312,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | 16 mm |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | 15 - 30 grad |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 42 mm | 42 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |