Freză de copiere 0° negativ 16L mm

Cod articol: 212090 16L
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 9 mm
Lungime activă L1 26 mm
Lungime ⌀ d1 80 mm
Lungimea totală Lges 135 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,89 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 7,23 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0702
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 28 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212090 16L
EAN / GTIN 4045197192400
Număr producător 212090 16L

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

RD..07 − ap max = 1,5 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături