Freze frontale şi de copiat indexate 52/5 mm

Cod articol: 212018 52/5
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 52 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă cu alezaj
    Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 40 mm
    Lungimea totală Lges 40 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 92 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 102 mm
    Frezare circulară a găurii ap 4 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,3 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 36,94 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RPK.1204M0T
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
    Unghi de reglare κ 15 - 30 grad
    Fz Helix 0,7
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212018 52/5
    EAN / GTIN 4062406576646
    Număr producător 212018 52/5

    Descriere

    Execuţie:

    Freze de copiat şi frontale din cea mai nouă generaţie. Plăcuţele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate şi asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţei conferă siguranţă maximă procesului.

    Notă:

    ap max = 6,0 mm.
    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături