{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,06 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.10T3M0T | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212006 32/4 | |
EAN / GTIN | 4062406576516 | |
Număr producător | 212006 32/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze frontale şi de copiat indexate 32/4 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
288,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
203,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |