{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,39 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,56 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 4 (15IP) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 211757 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681876 | |
Număr producător | 211757 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză unghiulară pentru aluminiu 32/3
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
321,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
360,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | LO.U0904.. |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |