{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 29,56 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 4 (15IP) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 211757 42/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107071 | |
Număr producător | 211757 42/4 |