{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ capului de filetat D | 25 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 24 mm | |
Lungime cap l | 32 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 19 mm | |
Rază de programare Rp | 4,594 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 1,25 mm | |
Rază la colţ | 3,75 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 1,3 mm | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210300 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523242 | |
Număr producător | 210300 25 |