Cap de frezare frontal-toroidal 10 mm

Cod articol: 210300 10
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghiul elicei: 45

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ capului de filetat D 10 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Lungime cap l 13 mm
Lungimea tăişului L2 7,5 mm
Rază de programare Rp 1,838 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 0,5 mm
Rază la colţ 1,5 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,4 mm
Tip de coadă GARANT TopCut
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210300 10
EAN / GTIN 4045197523204
Număr producător 210300 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

ap max se va respecta obligatoriu! Recomandările de utilizare (vc şi fz) sunt valabile pentru ap max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.