{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ capului de filetat D | 16 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungime cap l | 20 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 12 mm | |
Rază de programare Rp | 2,94 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Rază la colţ | 2,4 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523228 | |
Număr producător | 210300 16 |