{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 30 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 14,9 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze pentru teşire | 15 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 75 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208152 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859310 | |
Număr producător | 208152 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.253 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm | 63 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Freze pentru teşire | 15 grad | 45 grad | 60 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad |