{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 5,6 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208105 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858757 | |
Număr producător | 208105 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 8 mm
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.270 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 120 | 90 | 60 | 60 | 30 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Freze pentru teşire | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 15 |