{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208105 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854636 | |
Număr producător | 208105 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
31,00 €
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 120 grad | 90 grad | 60 grad | 60 grad | 30 grad | 30 grad |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |