{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 30 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 5,6 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze pentru teşire | 15 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 75 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208152 3 | |
EAN / GTIN | 4045197859280 | |
Număr producător | 208152 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare, din carbură 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.210 livrabil imediat
31,00 €
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
986 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ tăişului DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |