{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 120 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 1,6 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Freze pentru teşire | 60 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 30 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208092 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858481 | |
Număr producător | 208092 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 120° 3 mm
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.092 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.312 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Dimensiune S | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 5,6 |
Freze pentru teşire | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 |