{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 11,9 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208137 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859174 | |
Număr producător | 208137 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 60° 12 mm
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
696 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi la vârf teşitor | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensiune S | 11,9 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 11,9 | 22,4 |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |
Freze pentru teşire | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 |