{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208137 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859181 | |
Număr producător | 208137 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 60° 16 mm
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Dimensiune S | 15,8 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 30 |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |