{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 8,5 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858856 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 12 mm
La cerere
În stoc
670 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
44,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
85,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiSiN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |
Freze pentru teşire | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |