{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 7 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208107 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858849 | |
Număr producător | 208107 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare, din carbură 90° 10 mm
La cerere
În stoc
1.256 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 60 grad | 60 grad | 75 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 120 grad | 90 grad | 60 grad | 60 grad | 30 grad |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Freze pentru teşire | 45 grad | 60 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 15 grad |