GARANT Diabolo Freză din carbură cu cap sferic de înaltă precizie HPC 5 mm

Cod articol: 207347 5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: −0,007 / 0,002
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal −0,007 / 0,002
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 5 mm
Rază R 2,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 10 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,048 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC 0,048 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207347 5
EAN / GTIN 4045197600011
Număr producător 207347 5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 50 HRC
H
190
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo: Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Freză cu cap sferic de înaltă precizie de domeniul µm în ceea ce priveşte ⌀ razei şi abaterea de la formă.
Toleranţă: contur radial = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături