{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | −0,007 / 0,002 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Rază R | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 9 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,019 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 65 HRC | 0,019 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207347 4 | |
EAN / GTIN | 4045197600004 | |
Număr producător | 207347 4 |