{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206255 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406156251 | |
Număr producător | 206255 10/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket Freză toroidală din carbură monobloc HPC 10/0,5 mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
91,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Strat de acoperire | DLC | neacoperită | TiAlN | DLC | TiAlN |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,7 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Materialul sculei | Carbură | carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | h6 | e8 | h6 | e8 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |