{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206255 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406156299 | |
Număr producător | 206255 16/1,0 |