GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Cod articol: 205548 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 42 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 205548 20
EAN / GTIN 4045197853592
Număr producător 205548 20
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.
Avans per dinte posibil până la 0,1 mm, la o adâncime de până la 2×D (în canalul complet).

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii , cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil. Unghi de pătrundere posibil până la 10°, datorită degajării frontale mari.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături