{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | NR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,6 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205548 12 | |
EAN / GTIN | 4045197853561 | |
Număr producător | 205548 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
761 livrabil imediat
70,40 €
42,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 42 grad | 45 grad | 45 grad |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |