GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 16 mm

Cod articol: 205274 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,15×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 65 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 80 mm
⌀ de degajare D1 15 mm
Lungimea totală L 130 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,32 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,114 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205274 16
EAN / GTIN 4062406381295
Număr producător 205274 16

Tabel de aplicaţii

Alu
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase. Scădere considerabilă a volumului de aşchii datorită măcinării precise a aşchiilor asigurate de geometria specială a tăişului.
Rezolvă problemele de prelucrare TPC. Ideal pentru producţia automatizată deoarece este evitată în cea mai mare parte acumularea de aşchii în maşină.

Notă:

Forma HB se comandă cu Cod 205276.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax este 0,15 × D pentru prelucrare TPC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături