{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Profil de frezare | WR | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,15×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 50 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte | 0,071 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205274 10 | |
EAN / GTIN | 4062406381271 | |
Număr producător | 205274 10 |