{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 80 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 204016 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886842 | |
Număr producător | 204016 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 20 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
442,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
300,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,122 mm | 0,107 mm | 0,107 mm |
Număr de dinţi Z | 7 | 8 | 6 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |