GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 12 mm

Cod articol: 204016 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 7

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 7
Unghiul elicei 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 48 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 204016 12
EAN / GTIN 4045197886804
Număr producător 204016 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru eliminarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie şi silenţiozitate ridicată datorită danturii divizate inegal.
Pentru frezarea de finiţie pe contur.
Se recomandă pentru prelucrarea titanului şi a aliajelor titanului.
Tăiere deosebit de lungă pentru o finisare eficientă.

Notă:

Ascuţire posibilă începând de la ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,05×D

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături