{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Utilizarea frezei | Mono-frezare de înaltă precizie la 90° | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,6 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203530 8 | |
EAN / GTIN | 4045197352811 | |
Număr producător | 203530 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură de înaltă precizie, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
71,40 €
42,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | f8 | h10 |
Tip | N | N | N | N |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |