{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Utilizarea frezei | Mono-frezare de înaltă precizie la 90° | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,6 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203530 10 | |
EAN / GTIN | 4045197352828 | |
Număr producător | 203530 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură de înaltă precizie 10 mm
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
99,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm |