Scară glisantă cu 3 trepte, fără bară transversală 3x14 trepte

Cod articol: 20314
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 20314
EAN / GTIN 4031405203143
Număr producător 020314
L-Număr L90110 618

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Conductori de mijloc și de sus de până la 3,0 m cu pantofi de scară nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 500 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 10800 mm
  • Lățime exterioară: 500 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime extinsă: 9780 mm
  • Lungime retrasă: 4180 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3x14 rungs
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături